Legrand - Goulotte Lina 25 60x60mm PVC gris RAL7030 - longueur 2m - 636012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066360126
Réf. Sonepar
00001636012
Réf. Fournisseur
636012
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3115 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
Goulotte Lina 25 PVC gris - RAL7030 Dimensions : - Largeur 60mm- Hauteur 60mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile Conforme à la norme EN 50085-2-3
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.