Legrand - Goulotte Lina 25 de section 25x40mm - longueur 2m - 036201

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 56 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060362010

Réf. Sonepar

00001036201

Réf. Fournisseur

036201

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

40 mm

largeur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

ABS

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

720 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte Lina 25 25x40mm longueur 2m avec perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5) - bandes blanches sur couvercle pour repérage ou écriture - conforme à la norme EN 50085-2-3

Les Atouts de l'article:

Goulotte Lina 25 Bleu PVC - AFNOR2525 Dimensions : - Largeur 25mm- Hauteur 40mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile Conforme à la norme EN 50085-2-3

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.