Legrand - Goulotte Mosaic à clippage direct 80x50mm - 098260

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970337702

Réf. Sonepar

00001033770

Réf. Fournisseur

098260

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

80 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

2934 mm²

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte section 80x50mm à clippage direct pour appareillage Mosaic longueur 2m, fixation par clou, colle ou vis - blanc, accepte tous type de peinture

Les Atouts de l'article:

À monter de l'appareillage Mosaic sur la goulotte avec accessoire Soluclip - Vendu en longueur de 2 mètres Association possible avec Appareillage Saillie Fixation par colle, chevilles ou vis, clous Accepte tous types de peinture Possibilité de créer un deuxième compartiment avec la cloison référence référence 098263 (vendue séparemment)

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.