Legrand - Grille de gestion de cordons - capacité 200 cordons - 1965x153x156mm - 046425

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Grille de gestion de cordons - capacité 200 cordons - 1965x153x156mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 45

  • largeur - 153 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464257

Réf. Sonepar

00001046425

Réf. Fournisseur

046425

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

45

largeur:

153 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1965 mm

Grille de gestion de cordons avec loquets de fermeture articulés pour racks 19pouces Haute Densité - 1965x153x156mm pour 200 cordons catégorie 6 maximum - noir

Les Atouts de l'article:

Grille de gestion de cordons avec loquets de fermeture articulés Dimensions :- hauteur : 1965mm- largeur : 153mm- profondeur : 156mm Capacité : 200 cordons catégorie 6 Noir Se monte entre 2 racks jumelés ou sur un rack isolé

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).