Legrand - Grille de protection IK10 antivandale pour détecteur mouvement référence 048932 - 048974


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 160.6 mm
hauteur - 100.7 mm
profondeur - 160.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060489748
Réf. Sonepar
00001048974
Réf. Fournisseur
048974
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
160.6 mm
hauteur:
100.7 mm
profondeur:
160.6 mm
Grille de protection IK10 antivandale pour détecteur de mouvement référence 048932 pour usage en intérieur
Les Atouts de l'article:
Grille de protection IK10 Pour détecteur référence 048932
Les Atouts de l'article:
Grille de protection IK10 Pour détecteur référence 048932