Legrand - Grille de protection métallique pour hublots références 060476 et 060477 - 060508

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 191 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060605087

Réf. Sonepar

00001060508

Réf. Fournisseur

060508

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

108 mm

longueur:

191 mm

hauteur:

72 mm

Grille de protection métallique pour hublot étanche ovale références 060476 et 060477 - permet d'obtenir l'IK07

Les Atouts de l'article:

Grille de protection métallique pour hublot étanche ovale pour environnements sévères Permet d'obtenir l'IK07