Legrand - Grille gestion cordons armoire Altis et LCS3 19pouces larg 800mm -1560x100x150mm - 033135


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 35
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060331351
Réf. Sonepar
00001033135
Réf. Fournisseur
033135
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
35
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
100 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
1562 mm
longueur:
155 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions: - Hauteur: 1560mm- Largeur: 100mm- Profondeur: 150mm
Grille avec loquets de fermeture articulés pour gestion verticale des cordons
Pour baies 42U largeur 800mm
Se fixe sur les montants 19pouces
Se monte également dans Altis 19pouces largeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables