Legrand - Grille guide-câbles en U pour baies LCS3 - largeur 200mm, long 3m , hauteur 54mm - 046469

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 200 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464691

Réf. Sonepar

00001046469

Réf. Fournisseur

046469

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

200 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

3000 mm

Grille guide-câbles en U largeur 200mm, longueur 3m et hauteur 54mm pour réalisation d'un chemin de câbles

Les Atouts de l'article:

Grille guide-câbles en U pour réalisation d'un chemin de câbles Dimensions :- longueur : 3m- largeur : 200mm- hauteur : 54mm S'associe avec les traverses de liaison références 047693, 047694 et 047695 dans un socle hauteur 200mm de baies associées, et les supports 046478 et 046479 sur baies serveur

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).