Legrand - Grille guide-câbles en U pour baies LCS3 - largeur 400mm, long 3m , hauteur 54mm - 046470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de guidage de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 400 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464707
Réf. Sonepar
00001046470
Réf. Fournisseur
046470
Marque
Legrand
modèle:
rail de guidage de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
400 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
3000 mm
Grille guide-câbles en U largeur 400mm, longueur 3m et hauteur 54mm pour réalisation d'un chemin de câbles
Les Atouts de l'article:
Grille guide-câbles en U pour réalisation d'un chemin de câbles Dimensions :- longueur : 3m- largeur : 400mm- hauteur : 54mm S'associe avec les traverses de liaison références 047693, 047694 et 047695 dans un socle hauteur 200mm de baies associées, et les supports 046478 et 046479 sur baies serveur
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Grille guide-câbles en U pour réalisation d'un chemin de câbles Dimensions :- longueur : 3m- largeur : 400mm- hauteur : 54mm S'associe avec les traverses de liaison références 047693, 047694 et 047695 dans un socle hauteur 200mm de baies associées, et les supports 046478 et 046479 sur baies serveur
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



