Legrand - Grille guide-câbles plate largeur 250mm pour baie LCS3 19pouces 42U - 046477

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 250 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464776

Réf. Sonepar

00001046477

Réf. Fournisseur

046477

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

250 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1805 mm

longueur:

255 mm

Grille guide-câbles plate largeur 250mm pour baie LCS³ 19pouces 42U - montage sans vis

Les Atouts de l'article:

Grille guide-câbles plate largeur 250mm Pour baie 42U

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).