Legrand - Grille guide-câbles verticales pour baie Linkeo 47U - 646422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
couleur - aluminium
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970968265
Réf. Sonepar
00001096856
Réf. Fournisseur
646422
Marque
Legrand
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
couleur:
aluminium
largeur:
300 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
2105 mm
longueur:
25 mm
Grille guide-câbles verticales et/ou arrières pour baie Linkeo capacité 47U avec perforations oblongues 50x7mm (possibilité de bridage par collier) - livrée avec visserie
Les Atouts de l'article:
Grille guide-câbles verticales Pour baie Linkeo 47U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Les Atouts de l'article:
Grille guide-câbles verticales Pour baie Linkeo 47U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.



