Legrand - Grille renforcée IK20-50J pour BAES, LSC d'évacuation et BAEH à LEDs IP43/IP66 - 062692

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 192 mm

  • longueur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060626921

Réf. Sonepar

00001062692

Réf. Fournisseur

062692

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

192 mm

longueur:

360 mm

hauteur:

100 mm

Grille de protection renforcée IK20 antivandale pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs - grille en fils d'acier couleur inox - résistance aux chocs 50 joules

Les Atouts de l'article:

Grille de protection renforcée IK20 antivandale Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d'ambiance à LEDs Grille en fils d'acier de couleur inox anti vandale - Fixation de la grille sur un cadre acier fixée sur le mur par quatre vis Grande résistance aux chocs : 50 joules Double système de fixation : par embase murale sur cadre métallique tenue par 4 chevilles métalliques, ou par verrouillage de la grille sur le cadre métallique par vis à têtes inviolables nécessitant l'outil référence 060910 (non livré)