Legrand - Grille standard IK10-20J pour BAES, LSC et BAEH à LEDs IP43 et IP66 - 062693

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 245 mm

  • longueur - 385 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060626938

Réf. Sonepar

00001062693

Réf. Fournisseur

062693

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

245 mm

longueur:

385 mm

hauteur:

100 mm

Grille standard IK10-20J pour BAES, LSC et BAEH à LEDs IP43 et IP66

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables