Legrand - Guide-câble de bureau - vertical - passage boîte de sol à un bloc bureau - 053598

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Guide-câble de bureau - vertical - passage boîte de sol à un bloc bureau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 0

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060535988

Réf. Sonepar

00001053598

Réf. Fournisseur

053598

Marque

Legrand

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

0

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec cheville:

Non

Guide-câble de bureau pour guider les câbles verticalement d'une boîte de sol à un bloc bureau - hauteur 75cm - anneau blanc

Les Atouts de l'article:

Guide-câble de bureau pour bloc avec clip de bureau Capacité de câblage :- dimension minimum du câble : 2x0,5mm² (5mm diamètre) 20 de chaque côté- dimension maximum du câble : 5x2,5mm² (14mm diamètre) 3 de chaque côté Hauteur 75cm Anneau blanc Compatible avec tous les blocs bureaux

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.