Legrand - Guide-câbles avec adhésif pour plusieurs câbles 16x16mm - blanc - 648904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 16 mm
hauteur - 16 mm
longueur - 2010 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
120 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414970754417
Réf. Sonepar
00001075441
Réf. Fournisseur
648904
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
16 mm
hauteur:
16 mm
longueur:
2010 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
section transversale utile:
120 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9003
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
16mm x 16mm - Livré en 60 longueurs de 2,10m - Livré avec couvercle
Blanc
Fiabilité et sécurité optimale par conformité à la norme NF EN 50085-2-1
Guide-câble avec adhésif pour plusieurs câbles de Ø10,5mm maximum
IP40: protection contre les corps solides supérieur à 1mm de diamètre - Résistance aux chocs à 2 joules
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables