Legrand - Guide-câbles marron 32x12,5mm grande capacité 2 compartiments - longueur 2,1m - 030078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 12.5 mm
longueur - 2100 mm
couleur - marron
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060300784
Réf. Sonepar
00001030078
Réf. Fournisseur
030078
Marque
Legrand
largeur:
32 mm
hauteur:
12.5 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
section transversale utile:
240 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
8014
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Guide-câble grande capacité avec cloison centrale - 32mm x 12,5mm Pour 1 câble de Ø10mm maximum par compartiment Livré en 40 longueurs de 2,10m Marron RAL8014 Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



