Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 référence 401181 ou 401191 - RAL9003 - 401189

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064011891

Réf. Sonepar

00001401189

Réf. Fournisseur

401189

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

250 mm

hauteur:

355 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

140.4 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

Habillage DRIVIA 18 modules avec porte pour intégrer les platines 13 modules référence 401181 ou 401191 sous un format 18 modules - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 modules Blanc RAL9003 Equipé d'une porte blanche Dimensions :- hauteur 250mm - largeur 355mm- épaisseur 103,5mm

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.