Legrand - Habillage IP55 bandeau en cas de jumelage pour armoire XL34000 - hauteur 2200mm - 020847

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - plastique

  • hauteur - 2200 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208479

Réf. Sonepar

00001020847

Réf. Fournisseur

020847

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

plastique

hauteur:

2200 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Habillage bandeau IP55 en cas de jumelage pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables - hauteur extérieure 2200mm - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Habillage bandeau IP55 pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables Hauteur extérieure : 2200mm RAL7035

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.