Legrand - Habillage + porte blanche pour platines de branchement Drivia - Blanc RAL9003 - 401185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245064011853
Réf. Sonepar
00001401185
Réf. Fournisseur
401185
Marque
Legrand
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
250 mm
hauteur:
225 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
102 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Habillage + porte blanche RAL9003 pour platine monophasée dans coffret Drivia 13 Pour platine monophasée référence 401181, 401182 ou 401191
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.


















