Legrand - Haut-parleur spot pour faux plafond 20W - blanc - 573982


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
Puissance - 10 W
système actif - Non
système bass reflex - Non
adapté à un montage en applique - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245065739824
Réf. Sonepar
00001573982
Réf. Fournisseur
573982
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
autre
Puissance:
10 W
système actif:
Non
système bass reflex:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
impédance:
8...8 Ohm
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
57 mm
fréquence:
200...20000 Hz
Puissance restituée:
20 W
Les Atouts de l'article:
Blanc Bornes automatiques avec repérage rouge - noir Diamètre de perçage Ø90mm - Diamètre extérieure Ø100mm - Profondeur 57mm Haut-parleur spot encastré pour faux plafond Puissance 20W (10Wrms) - 8Ω - Rendement supérieur à 86dB (1W à 1m)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.