Legrand - Horloge à cadran digital automatique - pour 2 circuits - 2 modules - 092757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...250 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060927578
Réf. Sonepar
00001092757
Réf. Fournisseur
092757
Marque
Legrand
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...250 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
0.2 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
indice de protection (IP):
IP2X
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Permet une programmation journalière ou hebdomadaire Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie


