Legrand - Horloge automatique à cadran analogique programme journalier - 3 modules - 092762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
commandé par quartz - Non
réserve de marche en heures - 100
programme 24 h - Oui
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060927622
Réf. Sonepar
00001092762
Réf. Fournisseur
092762
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
commandé par quartz:
Non
réserve de marche en heures:
100
programme 24 h:
Oui
tension d’alimentation:
230...250 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
60 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
indice de protection (IP):
IP2X
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
52 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Programme journalier : le programme enregistré se répète à l'identique chaque jour Programmation minimum : 30 mn