Legrand - Hublot de porte à charnières IP54 - 400x400x50mm - 047546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 42 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060475468
Réf. Sonepar
00001047546
Réf. Fournisseur
047546
Marque
Legrand
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP54
Hublot de porte à charnières IP54 IK07 - 400x400x50mm - cadre en aluminium anodisé et regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120° - livré avec gabarit de perçage
Les Atouts de l'article:
Hublot de porte à charnières IP54 Dimensions : - hauteur 400mm- largeur 400mm- profondeur utile 42mmDimensions extérieures :- profondeur 50mmDimensions du regard : - hauteur 330mm- largeur 330mm Cadre en aluminium anodisé - regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120° Joint néoprène - serrure à clé 455 - IK07 selon la norme NF EN 62262 Livré avec gabarit de perçage
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Hublot de porte à charnières IP54 Dimensions : - hauteur 400mm- largeur 400mm- profondeur utile 42mmDimensions extérieures :- profondeur 50mmDimensions du regard : - hauteur 330mm- largeur 330mm Cadre en aluminium anodisé - regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120° Joint néoprène - serrure à clé 455 - IK07 selon la norme NF EN 62262 Livré avec gabarit de perçage
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



