Legrand - Hublot de porte à charnières IP54 - 600x400x50mm - 047548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 42 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060475482
Réf. Sonepar
00001047548
Réf. Fournisseur
047548
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
42 mm
indice de protection (IP):
IP54
Hublot de porte à charnières IP54 IK07 - 600x400x50mm - cadre en aluminium anodisé et regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120° - livré avec gabarit de perçage
Les Atouts de l'article:
Cadre en aluminium anodisé - regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120°
Dimensions: - hauteur 600mm- largeur 400mm- profondeur utile 42mmDimensions extérieures :- profondeur 50mmDimensions du regard: - hauteur 530mm- largeur 330mm
Hublot de porte à charnières IP54
Joint néoprène - serrure à clé 455 - IK07 selon la norme NF EN 62262
Livré avec gabarit de perçage
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Cadre en aluminium anodisé - regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120°
Dimensions: - hauteur 600mm- largeur 400mm- profondeur utile 42mmDimensions extérieures :- profondeur 50mmDimensions du regard: - hauteur 530mm- largeur 330mm
Hublot de porte à charnières IP54
Joint néoprène - serrure à clé 455 - IK07 selon la norme NF EN 62262
Livré avec gabarit de perçage
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables