Legrand - Hublot de porte à charnières IP54 - 600x600x50mm - 047549

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060475499

Réf. Sonepar

00001047549

Réf. Fournisseur

047549

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

42 mm

indice de protection (IP):

IP54

Hublot de porte à charnières IP54 IK07 - 600x600x50mm - cadre en aluminium anodisé et regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120° - livré avec gabarit de perçage

Les Atouts de l'article:

Cadre en aluminium anodisé - regard en polycarbonate transparent épaisseur 3mm - ouverture à 120°
Dimensions: - hauteur 600mm- largeur 600mm- profondeur utile 42mmDimensions extérieures :- profondeur 50mmDimensions du regard: - hauteur 530mm- largeur 530mm
Hublot de porte à charnières IP54
Joint néoprène - serrure à clé 455 - IK07 selon la norme NF EN 62262
Livré avec gabarit de perçage

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables