Legrand - Hublot Mosaic 2 modules 230V~ pour 0,2W ou 1W - vert - 078572


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - autre
couleur de la source lumineuse - vert
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060785727
Réf. Sonepar
00001078572
Réf. Fournisseur
078572
Marque
Legrand
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
vert
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
2
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Oui
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
vert
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
76.4 mm
Les Atouts de l'article:
Hublot Mosaic 230V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 2 modules Vert 2 puissances d'éclairement possibles : - 0,2W en basse luminosité- 1W en haute luminosité Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.