Legrand - Hublot ovale étanche environnement sévère diffuseur verre incolore et culot E27 - 060477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1025 lm
puissance du système - 75 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP55
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 341.695 kg CO2 eq.
EAN
3245060604776
Réf. Sonepar
00001060477
Réf. Fournisseur
060477
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile:
1025 lm
puissance du système:
75 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP55
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...230 V
courant nominal:
326...681 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
122 mm
longueur:
195 mm
longueur d’encastrement:
195 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
122 mm
diamètre d'encastrement:
122 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne de mise à la terre - 3 entrées en T
Classe I - Avec diffuseur verre incolore et culot E27 (standard européen) - métal et verre
Hublot ovale étanche pour environnements sévères - IP55 - IK04 (IK08 avec grille de protection)
Pour presse-étoupe ISO20 (fourni) - Pour lampes équivalentes à 55W maximum en halogène ou 17W maximum en fluocompact ou 8W LED
Température d'utilisation :- minimum: - 30°C- maximum: + 35°C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables