Legrand - Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable - 062427

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 264 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060624279

Réf. Sonepar

00001062427

Réf. Fournisseur

062427

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

100 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

264 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

110...230 V

courant nominal:

435...909 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

261 mm

hauteur/profondeur:

118 mm

diamètre externe:

261 mm

longueur d’encastrement:

264 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

118 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Panneau LED:

Non

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable - IP54 - IK08 Classe II - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille en porcelaine montée sur réflecteur - ouverture réversible droite ou gauche

Les Atouts de l'article:

Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK08 Classe II Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible) Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible droite ou gauche

Les Atouts de la gamme:

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères