Legrand - Hublot rond étanche Koro pour lampe culot E27 - 062425


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 985 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
variation DALI - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 314.56 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
3245060624255
Réf. Sonepar
00001062425
Réf. Fournisseur
062425
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile:
985 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP54
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...230 V
courant nominal:
304...636 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
261 mm
hauteur/profondeur:
118 mm
longueur:
264 mm
diamètre externe:
261 mm
longueur d’encastrement:
264 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK08 Classe II Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible) Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible droite ou gauche
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables