Legrand - Hublot rond étanche pour lieux publics Koro pour lampe E27 - 062415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 985 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 291 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 448.271 kg CO2 eq.
EAN
3245060624156
Réf. Sonepar
00001062415
Réf. Fournisseur
062415
Marque
Legrand
flux lumineux utile:
985 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
291 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...230 V
courant nominal:
435...909 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
291 mm
hauteur/profondeur:
118 mm
diamètre externe:
291 mm
longueur d’encastrement:
291 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
118 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK09 Blanc - Classe II Résistant aux chocs et avec vis antivol - Inviolabilité assurée par couronne de recouvrement Diffuseur polycarbonate résistant aux chocs
Les Atouts de la gamme:
Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères


