Legrand - Hygrostat réglage 35% à 100% d'humidité - 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20 - 035311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 8 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
mode de pose - autre
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air - 35...100 %
avec affichage numérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060353117
Réf. Sonepar
00001035311
Réf. Fournisseur
035311
Marque
Legrand
courant assigné In:
8 A
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
mode de pose:
autre
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air:
35...100 %
avec affichage numérique:
Non
Les Atouts de l'article:
Hygrostat Réglage 35% à 100% d'humidité 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20 Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V= Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=


