Legrand - Hygrothermostat - 230V~ - 50/60 Hz - réglable 0-60 °C et 50-90 % d'humidité - 035312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat
courant assigné In - 8 A
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température - 0...60 °C
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060353124
Réf. Sonepar
00001035312
Réf. Fournisseur
035312
Marque
Legrand
modèle:
thermostat
courant assigné In:
8 A
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
plage de réglage de la température:
0...60 °C
mode de pose:
autre
valeur de fonctionnement ajustable de l'humidité relative de l'air:
50...90 %
avec affichage numérique:
Non
Les Atouts de l'article:
Hygrostat Réglage 35% à 100% d'humidité 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP20 Contact à l'ouverture 6A, 240 V~, 4A, 24V= Contact à la fermeture 8A, 240V~, 4A, 24V=


