Legrand - Indicateur extérieur tactile lecteur badge et poussoir pour hôtel - personnalisé - 048786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 0
nombre de touches - 1
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971201743
Réf. Sonepar
00001120174
Réf. Fournisseur
048786
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
0
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP40
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Surface de la plaque entièrement tactile Installation en saillie ou entièrement encastrée Icônes multicolores basées sur l'état de la pièce Retour d'action sur le produit pour l'utilisateur



