Legrand - Indicateur extérieur tactile lecteur badge et poussoir sonnette pour hôtel -noir - 048776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 0
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971201583
Réf. Sonepar
00001120158
Réf. Fournisseur
048776
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
0
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Indicateur avec lecteur de badge intégré Ux Touch permettant la gestion des indications "Ne pas déranger", "Faire la chambre", "Présence" ainsi que la gestion de la sonnette avec poussoir dans la chambre d'hôtel Noir Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A et 13,56MHz Configuration via le site HOME_Systems Raccordement au BUS d'alimentation 27V



