Legrand - Insert Osmoz sans texte à enclipser sur un cadre - alu - modèle large - 024307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 34.6 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060243074
Réf. Sonepar
00001024307
Réf. Fournisseur
024307
Marque
Legrand
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
34.6 mm
hauteur:
12.3 mm
Repère vierge Osmoz sans texte - à enclipser sur un cadre - finition alu - modèle large
Les Atouts de l'article:
Repère vierge Osmoz pour table traçante référence 038540 S'utilise en association avec un cadre Modèle large Alu
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Repère vierge Osmoz pour table traçante référence 038540 S'utilise en association avec un cadre Modèle large Alu
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.