Legrand - Insert Osmoz sans texte à enclipser sur un cadre - noir - petit modèle - 024303

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 24.6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060243036

Réf. Sonepar

00001024303

Réf. Fournisseur

024303

Marque

Legrand

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

24.6 mm

hauteur:

12.3 mm

Repère vierge Osmoz sans texte - à enclipser sur un cadre - finition noir - petit modèle

Les Atouts de l'article:

Insert Osmoz sans texte Noir Petit modèle

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.