fin de vie

Legrand - INTER 2500W RF ZBEE - 067233

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - INTER 2500W RF ZBEE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 10

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060672331

Réf. Sonepar

00001067233

Réf. Fournisseur

067233

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

10

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2500 W

adapté à une charge C:

Oui

tension de fonctionnement normale:

0...0 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Legrand - Interrupteur récepteur 1 circuit 2500W Céliane MyHOME Play - avec neutre