Legrand - Inter horaire analogique programmable auto hebdo - 1 sortie 16A 250V~ -3 modules - 412828

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire analogique programmable auto hebdo - 1 sortie 16A 250V~ -3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 51264

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064128285

Réf. Sonepar

00001412828

Réf. Fournisseur

412828

Marque

Legrand

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

51264

programme 24 h:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

0.2 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

240 min

division par tranche de programme 1:

120 min

division par tranche de programme 2:

0.016667 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

17 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

52.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire sans écran avec programmation hebdomadaire automatique -cadran horizontal avec réserve de marche de l'horloge de 6 ans - 1 sortie 16A 250V~ et interrupteur 3 positions en face avant - 3 modules

Les Atouts de l'article:

Inter horaire programmable automatique analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur Mise à l'heure automatique à la mise sous tension - Passage heures été/hiver automatique Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Programmation minimum : 4 heures Précision de l'horloge + 60 secondes/an - Réserve de marche de l'horloge de 6 ans