Legrand - Inter horaire analogique programmable auto jour - 1 sortie 16A 250V~ - 3 modules - 412823

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire analogique programmable auto jour - 1 sortie 16A 250V~ - 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 51264

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064128230

Réf. Sonepar

00001412823

Réf. Fournisseur

412823

Marque

Legrand

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

51264

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

0.2 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

30 min

division par tranche de programme 1:

15 min

division par tranche de programme 2:

0.016667 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

52.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire sans écran avec programmation journalière automatique -cadran horizontal avec réserve de marche de l'horloge de 6 ans - 1 sortie 16A 250V~ et interrupteur 3 positions en face avant - 3 modules

Les Atouts de l'article:

Inter horaire programmable automatique analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur - Cadran horizontal Mise à l'heure automatique à la mise sous tension - Passage heures été/hiver automatique Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Programmation minimum : 30 minutes Précision de l'horloge + 60 secondes/an - Réserve de marche de l'horloge de 6 ans