Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel hebdo -vertical avec réserve marche - 412795

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245064127950
Réf. Sonepar
00001412795
Réf. Fournisseur
412795
Marque
Legrand
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
100
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
1.66
précision par jour:
2.5 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
240 min
division par tranche de programme 1:
120 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
52.5 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact inverseur - Cadran horizontal Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures Précision de commutation de l'horloge : + 30 minutes - Programmation minimum : 4 heures


