Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel hebdo -vertical sans réserve marche - 412794

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel hebdo -vertical sans réserve marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064127943

Réf. Sonepar

00001412794

Réf. Fournisseur

412794

Marque

Legrand

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

100

programme 24 h:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

1.66

précision par jour:

2.5 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture

temps de commutation minimal canal 1:

120 min

division par tranche de programme 1:

120 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire sans écran avec programmation hebdomadaire manuelle - cadran vertical avec réserve de marche de l'horloge 100h - 1 sortie 16A 250V~ et interrupteur 3 positions en face avant - 1 module

Les Atouts de l'article:

Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact à fermeture - Cadran vertical Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures Précision de commutation de l'horloge : + 30 minutes - Programmation minimum : 2 heures