Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel jour horizontal sans réserve marche - 412812

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire analogique programmable manuel jour horizontal sans réserve marche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Oui

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064128124

Réf. Sonepar

00001412812

Réf. Fournisseur

412812

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

2.5 s

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

30 min

division par tranche de programme 1:

15 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

52.5 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire sans écran avec programmation journalière manuelle - cadran horizontal sans réserve de marche - 1 sortie 16A 250V~ et interrupteur 3 positions en face avant - 3 modules

Les Atouts de l'article:

1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact inverseur - Cadran horizontal
Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz - 3 modules 17,5mm
Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
Précision de commutation de l'horloge: + 5 minutes - Programmation minimum: 15 minutes
Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Sans réserve de marche

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables