Legrand - Inter horaire digital modulaire programmable jour/hebdo- 1 sortie 16A - 24V~ - 412633

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire digital modulaire programmable jour/hebdo- 1 sortie 16A - 24V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 43800

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064126335

Réf. Sonepar

00001412633

Réf. Fournisseur

412633

Marque

Legrand

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

24...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

43800

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

5

précision par jour:

0.1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Oui

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

temps de commutation minimal canal 1:

0.01666 min

nombre d'emplacements de mémoire:

56

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35.6 mm

hauteur:

83 mm

profondeur:

60 mm

Interrupteur horaire modulaire digital avec programmation journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 24V= - avec 56 programmations possibles sur clavier ou logiciel de programmation 412873 - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 24V= 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible 56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date