Legrand - Inter horaire digital modulaire programmable jour/hebdo - 2 sorties 16A - 230V~ - 412641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 43800
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245064126410
Réf. Sonepar
00001412641
Réf. Fournisseur
412641
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
43800
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
5
précision par jour:
0.1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1:
0.01666 min
temps de commutation minimal canal 2:
0.0166 min
nombre d'emplacements de mémoire:
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35.6 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
2 sorties 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 2 contacts inverseurs - Permet, par exemple, de gérer séparément les enseignes lumineuses et l'éclairage des vitrines de magasins
56 programmations possibles - Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit: établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine - Possibilité d'interrompre un programme par programmation de la date
Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible
Inter horaire programmable multifonction digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 2 modules 17,5mm
Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique- Horloge de grande précision: + 0,1 seconde/jour- Programmation minimum 1 seconde- Réserve de marche de l'horloge: 5 ans
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables