Legrand - Inter horaire programmable analogique 72x72mm hebdomadaire - connexion à vis - 049756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Oui
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060497569
Réf. Sonepar
00001049756
Réf. Fournisseur
049756
Marque
Legrand
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
100
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
précision par jour:
2.5 s
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1:
180 min
division par tranche de programme 1:
60 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
72 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm A programme hebdomadaire - Connexion à vis Précision des temps de commutation : ± 30 minutes - Programmation minimum : 3 heures (1 segment = 1 heure) Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - μ cos φ = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur


