Legrand - Inter horaire programmable digital 72x72mm journalier et hebdo 230V~ - 2 sorties - 049682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 52560
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010957496821
Réf. Sonepar
00001049682
Réf. Fournisseur
049682
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
52560
mode de pose:
montage sur panneau avant 72x72 mm
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
6
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Non
programmation externe:
Non
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Non
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
28
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
8 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
0
largeur:
72 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - 2 sorties par contact inverseur unipolaire
Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche: 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
Intervalle minimum entre deux commutations: 1 minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - μ cos φ = 1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables