Legrand - Inter horaire programmable digital 72x72mm journalier et hebdo 24V - 1 sortie - 049687

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Inter horaire programmable digital 72x72mm journalier et hebdo 24V - 1 sortie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • réserve de marche en heures - 52560

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010957496876

Réf. Sonepar

00001049687

Réf. Fournisseur

049687

Marque

Legrand

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

24...24 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

réserve de marche en heures:

52560

mode de pose:

montage sur panneau avant 72x72 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

28

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

72 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

44 mm

Inter horaire programmable digital à programme journalier et hebdomadaire 24V - 1 sortie - 72x72mm - changement automatique heure été/hiver, dérogation temporaire ou permanente

Les Atouts de l'article:

Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 24V - 50Hz à 60Hz/DC - 1 sortie par contact inverseur unipolaire Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie Intervalle minimum entre deux commutations : 1minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - μ cos φ = 1