Legrand - Inter horaire programmable journalier et hebdo standard 230V~ 1 sortie 16A - 412681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 220...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971460584
Réf. Sonepar
00001146060
Réf. Fournisseur
412681
Marque
Legrand
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
220...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Non
programme 60 min:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
Les Atouts de l'article:
Inter horaire programmable digital permettant une programmation journalière ou hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 1 module 17,5mm 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatique- Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie - 28 réglages possible Programmation directe sur clavier,


