Legrand - Inter-sectionneur auxiliaire 2P 16A 400V pour Vistop 100A à 160A - 022722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 16 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060227227
Réf. Sonepar
00001022722
Réf. Fournisseur
022722
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur auxiliaire pour interrupteur-sectionneur Vistop 100A à 160A - 1,5 modules 2P - 16A 400V Raccordement par bornes à cage Se fixe sur le côté gauche des Vistop 100A à 160A
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...



