Legrand - inter-sectionneur rotatif complet saillie commande rompue cadenassable 3P - 50A - 022144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060221447
Réf. Sonepar
00001022144
Réf. Fournisseur
022144
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
50 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.76 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
18.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
20 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur rotatif complet saillie avec commande rompue cadenassable - Tripolaire - 50A Axe court - Avec verrouillage de porte Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune Equipé de borniers non réversibles - Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers IP65 - IK07 en boîtiers